Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
U-Power King Erwachsener
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-92548056
Hersteller:
U-Power
Herst.-Nr.:
SN20014 39
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power The Roar Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder mit wasserabweisenden Camouflage Einsätzen, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU LIGHT GRIP Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Sneaker
,
Sicherheits-Schaftstiefel
,
Sicherheitswinterstiefel
,
Winterschlupfstiefel
,
Winterschnürstiefel
,
Winterschuh
,
Winterstiefel
,
halbschuh schwarz gr. 39
,
esd sicherheitsschuhe
,
esd-sicherheitsschuhe s3
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 54,90*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,73*
€ 78,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,19*
€ 76,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 64,18*
€ 76,37
pro Paar
ab 4 Paar
€ 64,17*
€ 76,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,67*
€ 72,20
pro Paar
ab 6 Paar
€ 60,66*
€ 72,19
pro Paar
ab 7 Paar
€ 60,65*
€ 72,17
pro Paar
ab 8 Paar
€ 60,64*
€ 72,16
pro Paar
ab 9 Paar
€ 60,63*
€ 72,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power King Erwachsener
U-Power
SN20014 40
ab € 53,06*
Ähnlich
U-Power King Erwachsener
U-Power
SN20014 41
ab € 51,45*
Ähnlich
U-Power King Erwachsener
U-Power
SN20014 42
ab € 53,16*
Ähnlich
U-Power King Erwachsener
U-Power
SN20014 43
ab € 53,23*
Ähnlich
U-Power King Erwachsener
U-Power
SN20014 44
ab € 53,21*
Ähnlich
U-Power King Erwachsener
U-Power
SN20014 45
ab € 53,27*
Ähnlich
U-Power King Erwachsener
U-Power
SN20014 46
ab € 53,20*
Ähnlich
U-Power King Erwachsener
U-Power
SN20014 47
ab € 53,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen