Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Savana Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Savana Erwachsener
U-Power Savana Erwachsener
Artikel-Nr.:
     260S-1739533
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20034 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power The Roar Linie, Obermaterial aus extrem weichem 'OLD STYLE' Fettleder, wasserabweisend, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU LIGHT GRIP Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 59,68*
€ 73,58*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 59,97*
€ 73,93*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 62,78*
€ 76,99*
7 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 64,29*
€ 78,46*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 79,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,58*
€ 87,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,03*
€ 85,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,69*
€ 80,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,02*
€ 78,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,68*
€ 71,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.