Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Jade Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Jade Erwachsener
U-Power Jade Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548117
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20086 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power The Roar Linie, Obermaterial aus weichem, perforiertem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU LIGHT GRIP Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.