Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Joy Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Joy Erwachsener
U-Power Joy Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548126
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20096 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power The Roar Linie, Obermaterial aus weichem, perforiertem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU LIGHT GRIP Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
36
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.