Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Solid Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Solid Erwachsener
U-Power Solid Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548264
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SO20104 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, bequem und atmungsaktiv, u power Step One Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem, genarbtem Leder mit extrem atmungsaktiven Textileinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.