Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Song Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Song Erwachsener
U-Power Song Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548344
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SO30011 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Sicherheitshalbschuhe, mit Klettverschluss komplett 'metallfrei', bequem und atmungsaktiv, u power Step One Linie, Obermaterial aus weichem, perforiertem Veloursleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S1 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.