Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Ascend Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Ascend Erwachsener
U-Power Ascend Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548405
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UA10164 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitshalbschuhe, bequem, u power Concept Plus Linie, Obermaterial aus vollnarbigem Leder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.