Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Devastate Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Devastate Erwachsener
U-Power Devastate Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548412
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UA10324 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, bequem, u power Concept Plus Linie, Obermaterial aus genarbtem Leder, wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, RS S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
35
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.