Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Devastate Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Devastate Erwachsener
U-Power Devastate Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548420
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UA10324 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsstiefel, bequem, u power Concept Plus Linie, Obermaterial aus genarbtem Leder, wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, RS S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.