Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Devastate Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Devastate Erwachsener
U-Power Devastate Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548423
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UA10324 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsstiefel, bequem, u power Concept Plus Linie, Obermaterial aus genarbtem Leder, wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, RS S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.