Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Star Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Star Erwachsener
U-Power Star Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548432
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UA10574 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, bequem, u power Concept Plus Linie, Obermaterial aus genarbtem Leder, wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, RS S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,30*
€ 65,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,74*
€ 65,14
pro Paar
ab 3 Paar
€ 53,73*
€ 63,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,25*
€ 60,99
pro Paar
ab 9 Paar
€ 51,23*
€ 60,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,85*
€ 60,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.