Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Star Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Star Erwachsener
U-Power Star Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548433
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UA10574 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, bequem, u power Concept Plus Linie, Obermaterial aus genarbtem Leder, wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, RS S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,60*
€ 64,97
pro Paar
ab 3 Paar
€ 53,56*
€ 63,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,14*
€ 60,86
pro Paar
ab 9 Paar
€ 51,13*
€ 60,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.