Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Eruption Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Eruption Erwachsener
U-Power Eruption Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548471
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UA20394 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, bequem, u power Concept Plus Linie, Obermaterial aus vollnarbigem Leder mit Matrix-Einsätzen wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/Nitrile sohle, RS S3 HRO HI CI SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.