Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Eruption Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Eruption Erwachsener
U-Power Eruption Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548474
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UA20394 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, bequem, u power Concept Plus Linie, Obermaterial aus vollnarbigem Leder mit Matrix-Einsätzen wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/Nitrile sohle, RS S3 HRO HI CI SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.