Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Elect Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Elect Erwachsener
U-Power Elect Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548488
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UA20624 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, bequem, u power Concept Plus Linie, Obermaterial aus vollnarbigem Leder mit Matrix-Einsätzen wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
35
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,57*
€ 58,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,38*
€ 57,57
pro Paar
ab 3 Paar
€ 46,97*
€ 55,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,48*
€ 52,93
pro Paar
ab 9 Paar
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,30*
€ 50,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,65*
€ 49,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,29*
€ 44,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.