Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Corner Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Corner Erwachsener
U-Power Corner Erwachsener
Artikel-Nr.:
     1690A-4000373281
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UC20014 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe komplett 'metallfrei', bequem, u power Concept Plus Linie, Obermaterial aus vollnarbigem Leder mit Matrix-Einsätzen wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
pro Paar
€ 5,99*
ab € 50,60*
€ 62,81*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 50,64*
€ 62,87*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 52,02*
€ 66,98*
7 Tage
3
pro Paar
€ 5,99*
ab € 53,29*
€ 67,74*
3 Tage
3
pro Paar
€ 4,99*
ab € 54,48*
€ 68,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,81*
€ 74,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,55*
€ 72,05
pro Paar
ab 3 Paar
€ 60,54*
€ 72,04
pro Paar
ab 4 Paar
€ 60,53*
€ 72,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,79*
€ 67,58
pro Paar
ab 6 Paar
€ 56,78*
€ 67,57
pro Paar
ab 7 Paar
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paar
ab 8 Paar
€ 56,76*
€ 67,54
pro Paar
ab 9 Paar
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,98*
€ 66,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,10*
€ 64,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,60*
€ 60,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000601
ab € 39,82*
Ähnlich
U-Power
UC20014 42
ab € 50,21*
Ähnlich
U-Power
UC20014 43
ab € 50,47*
Ähnlich
U-Power
UC20014 44
ab € 50,26*
Ähnlich
U-Power
UC20014 45
ab € 50,42*
Ähnlich
U-Power
UC20014 46
ab € 50,39*
Ähnlich
U-Power
UC20014 47
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.