Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Movida Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Movida Erwachsener
U-Power Movida Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548609
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UE20025 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, stabil, Entry U Power Linie, Obermaterial aus perforiertem Veloursleder, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,72*
€ 47,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,37*
€ 46,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,30*
€ 44,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,14*
€ 41,82
pro Paar
ab 15 Paar
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,47*
€ 41,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,39*
€ 34,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.