Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Walter Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Walter Erwachsener
U-Power Walter Erwachsener
U-Power Walter Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548665
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UF10064 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, u power Flat Out Linie, Obermaterial aus weichem, wasserabweisendem und resistentem Pull-Up Leder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PUTR GRIP Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,35*
€ 83,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,59*
€ 82,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,01*
€ 77,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,78*
€ 74,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,18*
€ 64,47
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UF10064 41
ab € 53,77*
Ähnlich
U-Power
UF10064 42
ab € 53,96*
Ähnlich
U-Power
UF10064 43
ab € 53,56*
Ähnlich
U-Power
UF10064 44
ab € 53,86*
Ähnlich
U-Power
UF10064 45
ab € 53,58*
Ähnlich
U-Power
UF10064 46
ab € 53,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.