Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Henry Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Henry Erwachsener
U-Power Henry Erwachsener
U-Power Henry Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548680
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UF10074 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, u power Flat Out Linie, Obermaterial aus weichem, wasserabweisendem und resistentem Pull-Up Leder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PUTR GRIP Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
35
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,33*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,03*
€ 91,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,92*
€ 90,34
pro Paar
ab 3 Paar
€ 75,50*
€ 89,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,55*
€ 82,76
pro Paar
ab 9 Paar
€ 69,54*
€ 82,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,44*
€ 81,44
pro Paar
ab 30 Paar
€ 68,43*
€ 81,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,33*
€ 70,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.