Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Bjorn Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Bjorn Erwachsener
U-Power Bjorn Erwachsener
U-Power Bjorn Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548811
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UF20084 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,17*
€ 73,98
pro Paar
ab 3 Paar
€ 62,16*
€ 73,97
pro Paar
ab 4 Paar
€ 62,15*
€ 73,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,21*
€ 69,27
pro Paar
ab 6 Paar
€ 58,20*
€ 69,26
pro Paar
ab 7 Paar
€ 58,18*
€ 69,23
pro Paar
ab 8 Paar
€ 58,17*
€ 69,22
pro Paar
ab 9 Paar
€ 58,16*
€ 69,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,48*
€ 68,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,82*
€ 61,67
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UF20084 40
ab € 52,01*
Ähnlich
U-Power
UF20084 41
ab € 51,83*
Ähnlich
U-Power
UF20084 43
ab € 51,73*
Ähnlich
U-Power
UF20084 44
ab € 51,70*
Ähnlich
U-Power
UF20084 45
ab € 51,83*
Ähnlich
U-Power
UF20084 46
ab € 51,81*
Ähnlich
U-Power
UF20084 47
ab € 51,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.