Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Nico Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Nico Erwachsener
U-Power Nico Erwachsener
U-Power Nico Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548849
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UF20136 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Flat Out Linie, Obermaterial aus weichem Velours mit extrem atmungsaktiven Mesh-Einsätzen, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PUTR Kompakt GRIP Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
36
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.