Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Alex Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Alex Erwachsener
U-Power Alex Erwachsener
U-Power Alex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548979
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UF20196 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Flat Out Linie, Obermaterial aus weichem Velours mit extem atmungsaktiven BOLTONY Einsätzen, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PUTR GRIP Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.