Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Alex Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Alex Erwachsener
U-Power Alex Erwachsener
U-Power Alex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548982
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UF20196 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Flat Out Linie, Obermaterial aus weichem Velours mit extem atmungsaktiven BOLTONY Einsätzen, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PUTR GRIP Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.