Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Mika Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Mika Erwachsener
U-Power Mika Erwachsener
U-Power Mika Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549001
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UF20216 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Flat Out Linie, Obermaterial aus extrem leichter und atmungsaktiver Mikrofaser mit Textil-Einsätzen, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PUTR GRIP Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.