Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power James Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power James Erwachsener
U-Power James Erwachsener
U-Power James Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549020
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UF20234 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Flat Out Linie, Obermaterial aus weichem, PUTEK PLUS, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PUTR GRIP Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,71*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,72*
€ 85,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,59*
€ 84,00
pro Paar
ab 3 Paar
€ 69,68*
€ 82,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paar
ab 9 Paar
€ 65,31*
€ 77,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paar
ab 30 Paar
€ 63,02*
€ 74,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,71*
€ 65,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.