Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Track Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Track Erwachsener
U-Power Track Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549102
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM10013 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel , bequem, u power Concept M Linie, Obermaterial aus vollnarbigem, wasserabweisendem Glattleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit im Stahl Inox, atmungsaktiv, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Größe (EU)
36
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,41*
€ 80,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,09*
€ 78,65
pro Paar
ab 3 Paar
€ 65,19*
€ 77,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,78*
€ 74,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,98*
€ 73,76
pro Paar
ab 30 Paar
€ 61,96*
€ 73,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,62*
€ 61,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.