Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Track Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Track Erwachsener
U-Power Track Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549108
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM10013 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel , bequem, u power Concept M Linie, Obermaterial aus vollnarbigem, wasserabweisendem Glattleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit im Stahl Inox, atmungsaktiv, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,58*
€ 80,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,25*
€ 78,84
pro Paar
ab 3 Paar
€ 65,35*
€ 77,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,94*
€ 74,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,14*
€ 73,95
pro Paar
ab 30 Paar
€ 62,13*
€ 73,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,67*
€ 61,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.