Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Track Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Track Erwachsener
U-Power Track Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549109
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM10013 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel , bequem, u power Concept M Linie, Obermaterial aus vollnarbigem, wasserabweisendem Glattleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit im Stahl Inox, atmungsaktiv, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,69*
€ 80,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,85*
€ 79,55
pro Paar
ab 3 Paar
€ 65,51*
€ 77,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,83*
€ 74,77
pro Paar
ab 9 Paar
€ 62,82*
€ 74,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,08*
€ 73,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,55*
€ 61,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.