Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Tribal Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Tribal Erwachsener
U-Power Tribal Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549146
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM10074 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel komplett 'metallfrei', bequem, u power Concept M Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up Fettleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, atmungsaktiv, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,30*
€ 101,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,41*
€ 99,26
pro Paar
ab 3 Paar
€ 82,76*
€ 98,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,80*
€ 94,96
pro Paar
ab 9 Paar
€ 79,79*
€ 94,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,33*
€ 92,02
pro Paar
ab 30 Paar
€ 77,32*
€ 92,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,01*
€ 78,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.