Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Taxi Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Taxi Erwachsener
U-Power Taxi Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549173
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM10263 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel , bequem, u power Concept M Linie, Obermaterial aus natürlichem, wasserabweisendem Nubukleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit im Stahl Inox, atmungsaktiv, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,98*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,25*
€ 101,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,82*
€ 99,75
pro Paar
ab 3 Paar
€ 82,98*
€ 98,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,66*
€ 94,80
pro Paar
ab 9 Paar
€ 79,64*
€ 94,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,30*
€ 91,99
pro Paar
ab 30 Paar
€ 77,29*
€ 91,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,98*
€ 78,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.