Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Jump Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Jump Erwachsener
U-Power Jump Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549203
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM20034 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, bequem, u power Concept M Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up Fettleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, atmungsaktiv, rutschfest und PU/Nitrile sohle, S3 HRO HI CI SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.