Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Leopard Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Leopard Uk Erwachsener
U-Power Leopard Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549233
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM70354 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel U-Power Concept M Linie, Obermaterial aus vollnarbigem, wasserabweisendem Glattleder, Composite-Sicherheitskappe, atmungsaktiv, rutschfest und PU VIBRAM Sohle, S3 HRO SRC CI
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,48*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,92*
€ 117,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,44*
€ 115,95
pro Paar
ab 3 Paar
€ 97,43*
€ 115,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 97,42*
€ 115,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,05*
€ 108,35
pro Paar
ab 6 Paar
€ 91,04*
€ 108,34
pro Paar
ab 7 Paar
€ 91,03*
€ 108,33
pro Paar
ab 8 Paar
€ 91,01*
€ 108,30
pro Paar
ab 9 Paar
€ 91,00*
€ 108,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,06*
€ 107,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,48*
€ 98,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.