Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Shine Grip Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Shine Grip Erwachsener
U-Power Shine Grip Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549252
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UW10012 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, weiß, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power White68&Black Linie, aus New Safety Dry Mikrofaser-Obermaterial, wasserabweisend und atmungsaktiv, beständig gegen Bakterien und organische chimische Rückstände, leicht waschbar, Composite-Sicherheitskappe, rutschfest und PU/PU U-Grip 68 Sohle, S2 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,82*
€ 61,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,02*
€ 60,71
pro Paar
ab 3 Paar
€ 50,15*
€ 59,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,97*
€ 57,08
pro Paar
ab 9 Paar
€ 47,96*
€ 57,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,14*
€ 53,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,28*
€ 52,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,54*
€ 45,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.