Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Rebound Grip Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Rebound Grip Erwachsener
U-Power Rebound Grip Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549284
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UW20022 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, bequem und leicht, u power White68&Black Linie, aus New Safety Dry Mikrofaser-Obermaterial, wasserabweisend und atmungsaktiv, beständig gegen Bakterien und organische chimische Rückstände, leicht waschbar, Composite-Sicherheitskappe, rutschfest und PU/PU U-Grip 68 Sohle, S2 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,31*
€ 55,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,95*
€ 54,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 45,10*
€ 53,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,61*
€ 50,71
pro Paar
ab 9 Paar
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,33*
€ 47,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,72*
€ 47,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,82*
€ 41,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.