Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Rebound Grip Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Rebound Grip Erwachsener
U-Power Rebound Grip Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549285
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UW20022 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, bequem und leicht, u power White68&Black Linie, aus New Safety Dry Mikrofaser-Obermaterial, wasserabweisend und atmungsaktiv, beständig gegen Bakterien und organische chimische Rückstände, leicht waschbar, Composite-Sicherheitskappe, rutschfest und PU/PU U-Grip 68 Sohle, S2 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,97*
€ 58,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,73*
€ 57,99
pro Paar
ab 3 Paar
€ 47,72*
€ 56,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,42*
€ 54,05
pro Paar
ab 9 Paar
€ 45,41*
€ 54,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,51*
€ 51,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,98*
€ 49,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.