Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Rebound Grip Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Rebound Grip Erwachsener
U-Power Rebound Grip Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549287
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UW20022 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, bequem und leicht, u power White68&Black Linie, aus New Safety Dry Mikrofaser-Obermaterial, wasserabweisend und atmungsaktiv, beständig gegen Bakterien und organische chimische Rückstände, leicht waschbar, Composite-Sicherheitskappe, rutschfest und PU/PU U-Grip 68 Sohle, S2 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,26*
€ 58,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,84*
€ 58,12
pro Paar
ab 3 Paar
€ 48,12*
€ 57,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,86*
€ 54,57
pro Paar
ab 9 Paar
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,79*
€ 52,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,90*
€ 49,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.