Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Tango Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Tango Erwachsener
U-Power Tango Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549501
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     WN10074 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, komplett 'metallfrei', bequem u power Winner Linie, Obermaterial aus weichem Pull Up Leder mit Textileinsätzen, wasserabweisend, mit TPU Überzug, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.