Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AzureFilm FP171-3020 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AzureFilm FP171-3020 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
AzureFilm FP171-3020 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
AzureFilm FP171-3020 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
AzureFilm FP171-3020 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
AzureFilm FP171-3020 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
AzureFilm FP171-3020 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
AzureFilm FP171-3020 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92567865
Hersteller:
     AzureFilm
Herst.-Nr.:
     FP171-3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hergestellt in der EU, qualitativ hochwertiges PLA Harz Filament, schöner klarer 3D-Druck, lebendige Farben, kein stringing, kein Warping, kein Verstopfen. Kompatibel mit meist FDM 3D Druckern.

Das AzureFilm PLA Filament mit einem Eigengewicht von 1 kg (2,2 lbs) oder 0,5 kg (1,10 lbs), ist in den Spulen der Rolle am Außendurchmesser 210 mm aufgedreht, mit einer Innenöffnung im Durchmesser von 60 mm und einer Breite von 62 mm. Das Filament ist vakuumversiegelt und enthält einen Beutel, der Feuchtigkeit aufnimmt, damit das Filament frisch bleibt. Die Filamentdicke ist 1.75 oder 2.85 mm das Filament wird in mehr als 30 verschiedenen Farben hergestellt.

PLA (Polymilchsäure) Filament ist ein vielseitiges, einfach anwendbares Material und wird normalerweise im 3D-Druck verwendet. PLA-Filament ist ein Bio-Kunststoff und damit erneuerbar und biologisch abbaubarer. Als biologisch abbaubares Material ist es für die Umwelt viel besser, insbesondere im Vergleich zu petrochemischen Alternativen (z. B. ABS). Für gute Ergebnisse ist es notwendig, bei einer Temperatur von 200–230°C zu drucken und der Drucktisch sollte auf 50-60°C erwärmt werden. Bitte beachten Sie, dass der Temperaturbereich je nach Verwendung anderer Drucker leicht abweichen kann.

Unser PLA-Filament wurde speziell für Anfänger und Einsteiger entwickelt. Wir empfehlen Anfängern beim PLA-Filament zu bleiben, weil es wirklich am leichtesten zugänglich und einfach zu verwenden ist. Es ist ein gutes Material, weil es ausgezeichnete Eigenschaften hat und beim Drucken nicht schrumpft. Außerdem passt es gut zum Drucktisch. Das ABS-Filament ist eine gute Alternative, aber es schrumpft, sodass Sie beim Drucken mehr Probleme mit dem Griff des Filaments auf den Drucktisch haben werden. PLA-Filament ist ein Material, das sich durch eine glänzende Oberfläche auszeichnet und daher auch für den Druck von dekorativen Elementen verwendet wird. Unser PLA-Filament ist mit fast allen 3D-Druckern kompatibel, einschließlich RepRap- und MakerBot-Druckern, Ultimaker, Bits from Bytes, Airwolf3D, Makergear, Printrbot, Bukobot, Type A Maschinen und vielen mehr.

PLA-Filament ist das meistverkaufte Produkt unter den 3D-Filamenten für den 3D-Druck, weil es für eine breite Palette von 3D-Druckern nützlich ist. Seine Vorteile sind, dass es geruchlos und einfach zu drucken ist und keinen erhitzten Drucktisch beim Drucken benötigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Rot
Markenkompatibilität
Creality 3D
Kompatibilität
Ender 3
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
50 mm/sek
Modellierung der Schmelzabscheidung (FDM)
Ja
Verwindungsresistent
Ja
Bauplattentemperatur
55 °C
Düsentemperatur
215 °C
Ursprungsland
Europa
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1350 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.