Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AzureFilm FL171-8004 3D-Druckmaterial Kupfer 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AzureFilm FL171-8004 3D-Druckmaterial Kupfer 1 kg
AzureFilm FL171-8004 3D-Druckmaterial Kupfer 1 kg
AzureFilm FL171-8004 3D-Druckmaterial Kupfer 1 kg
AzureFilm FL171-8004 3D-Druckmaterial Kupfer 1 kg
AzureFilm FL171-8004 3D-Druckmaterial Kupfer 1 kg
AzureFilm FL171-8004 3D-Druckmaterial Kupfer 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92567872
Hersteller:
     AzureFilm
Herst.-Nr.:
     FL171-8004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Kupfer
Kompatibilität
Creality Ender 3
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
50 mm/sek
Verwindungsresistent
Ja
Bauplattentemperatur
80 °C
Düsentemperatur
230 °C
Ursprungsland
Europa
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1350 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.