| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-92574600 Herst.-Nr.: SDPS51F-002T-GBANB EAN/GTIN: 718037888439 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompromisslose Geschwindigkeit Ein kühlendes, schützendes Gehäuse ermöglicht kontinuierliche Übertragungsraten von bis zu 2.800 MB/s und sorgt für unglaubliche, unterbrechungsfreie Geschwindigkeit. Die Festplatte erlaubt die native Bearbeitung von Aufnahmen oder eine Datenübertragung von 1 TB in sieben Minuten oder weniger.
Mobiles, robustes Design Die G-DRIVE PRO SSD ist eine stoßfeste Speicherlösung1 in einem robusten Gehäuse mit Fallsicherheit aus 3 Metern Höhe, einer Stoßsicherheitsklassifizierung von 450 kg und ausgewählten Komponenten für mehr Schutz auf Reisen.
Anschluss mit Thunderbolt 3 Über den leistungsstarken und flexiblen Thunderbolt 3-Anschluss (40 Gbit/s) können Sie die SSD mit kompatiblen Computern verbinden und Ihren Speicher sofort ohne externen Stromanschluss erweitern. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Thunderbolt | ![](/p.gif) | Schnellstartübersicht | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Sturzsicher, Schockresistent | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 2000 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | Nicht unterstützt | ![](/p.gif) | USB-Version | Nicht unterstützt | ![](/p.gif) | Thunderbolt-Technologie | Ja | ![](/p.gif) | Thunderbolt-Version | 3 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 2.8 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 112 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 17 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, externe festplatte ssd 2 tb sandisk, m2 festplatte, external hard drives ssd 2tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |