Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-RAID SHUTTLE 8 Disk-Array 48 TB Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk G-RAID SHUTTLE 8 Disk-Array 48 TB Desktop Schwarz
SanDisk G-RAID SHUTTLE 8 Disk-Array 48 TB Desktop Schwarz
SanDisk G-RAID SHUTTLE 8 Disk-Array 48 TB Desktop Schwarz
SanDisk G-RAID SHUTTLE 8 Disk-Array 48 TB Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92574610
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPH48H-048T-MBAAB
EAN/GTIN:
     718037887036
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Enorme Kapazität und mobiles Design Mit bis zu 144 TB leistungsstarkem RAID-Speicher in einem einfach zu transportierenden Design erhalten Entwickler von Inhalten eine erstklassige Lösung für ihre anspruchsvollen Workflows am Set oder im Studio. Schnelle Datenübertragungen Mit bis zu 1.900 MB/s Lese- und 2.000 MB/s Schreibgeschwindigkeit, der Unterstützung für 4K-, 8K- und VR-Multistream-Workflows und den Thunderbolt™ 3- (40 Gbit/s) oder USB-C™-Anschlüssen (10 Gbit/s) können Sie alle Ihre Medien extrem schnell verschieben oder kopieren – statt zu warten, können Sie so noch kreativer sein. Integriertes Hardware RAID Die Speicherlösung G-RAID SHUTTLE 8 ist für eine ausgewogene Leistung sofort einsatzbereit für RAID 5. RAID 0, 1, 6, 10, 50, 60 oder JBOD für höchste Flexibilität konfigurierbar. Ultrastar®-Wechselfestplatten der Enterprise-Klasse Für anspruchsvolle Workloads und wichtige Videoaufnahmen können Sie sich auf die Leistung und Zuverlässigkeit der acht (8) integrierten Ultrastar® Wechselfestplatten der Enterprise-Klasse jederzeit verlassen. Reiehenschaltung für bis zu 5 weitere Geräte Zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse ermöglichen es, 5 weitere Geräte in Reihe an einem Anschluss Ihres Computers zu betreiben, zum Beispiel zusätzliche Festplatten, 4K-Monitore und mehr. USB Power Delivery Durch die Stromversorgung mit bis zu 85 Watt über die USB-C™-Schnittstelle kann das Shuttle sogar Ihr kompatibles MacBook oder MacBook Pro ohne separates Netzteil aufladen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
1
Thunderbolt-Version
3
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Gesamte installierte Speicherkapazität
48 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Maximal unterstützte Speicherkapazität
144 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt
Anzahl Stromkabel
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
175.01 mm
Tiefe
245.11 mm
Höhe
385.06 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.210,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.351,57*
€ 3.988,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.315,48*
€ 3.945,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.243,31*
€ 3.859,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.219,25*
€ 3.830,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.210,40*
€ 3.820,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.