Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-DRIVE 500 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk G-DRIVE 500 GB Schwarz
SanDisk G-DRIVE 500 GB Schwarz
SanDisk G-DRIVE 500 GB Schwarz
SanDisk G-DRIVE 500 GB Schwarz
SanDisk G-DRIVE 500 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92574612
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPS11A-500G-GBANB
EAN/GTIN:
     718037887395
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Extrem robustes Design Die SanDisk® Professional G-DRIVE™ SSD besteht aus hochwertigen Komponenten für den zuverlässigen mobilen Einsatz unter rauen Bedingungen. Sie verfügt über ein IP67-Gehäuse (wasser-/staubdicht), bietet eine Fallsicherheit aus 3 m Höhe und ist bis zu 900 kg stoßfest. Professionelle Leistung Die G-DRIVE™ SSD verfügt über ein kühlendes Aluminiumgehäuse für kontinuierliche, professionelle Leistung und Übertragungsraten von bis zu 1.050 MB/s, damit Sie große Quelldateien, Bilder und Videos jederzeit schnell bearbeiten und speichern können. Passwortschutz Bei der G-DRIVE™ SSD ist eine Software zum Download inbegriffen, die Ihre Dateien, Videos und Fotos mit der passwortgeschützten 256-Bit-AES-XTS-Hardwareverschlüsselung vor unberechtigtem Zugriff schützt. USB-C™-Anschluss Die G-DRIVE™ SSD verfügt über einen beidseitig verwendbaren USB-C-Anschluss mit SuperSpeed USB-Schnittstelle mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) für neuere Macs und andere Laptops und ist dank des mitgelieferten USB 3.0-/2.0-Kabeladapters auch mit älteren Schnittstellen kompatibel. Stoßsicherheit In Solid-State-Laufwerken werden keine beweglichen Teile verbaut, wodurch die G-DRIVE™ SSD versehentlichen Stößen oder Stürzen standhält und vor Datenverlust und Systemausfällen geschützt ist. Die perfekte Begleitung Die G-DRIVE™ SSD mit bis zu 2 TB verfügt über ein kompaktes und starkes Design, damit Sie Ihre 4K-Aufnahmen, RAW-Fotos und Medienbibliotheken jederzeit bearbeiten und speichern können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Sturzsicher, Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
500 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
1.05 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.