| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-92582520 Herst.-Nr.: 75A7GQ EAN/GTIN: 6942147464816 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 | | RMS-Leistung | 30 W | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos | | Equalizer | Ja | | Soundmodus | Dolby Audio | | Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja | TV-Tuner | Tunertyp | Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Fernbedienung enthalten | Ja | | Fernbedienungstyp | ERF3H80H | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Common interface Plus (CI+) | Ja | | HDMI-Version | 2.1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Audioeingang (L, R) | 1 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | | Kopfhörerausgänge | 1 | Smart TV | Smart-TV | Ja | | Internet-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | VIDAA | | Version des Betriebsystems | U5.0 | | Zeitverschiebung | Ja | | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | | Smart-Modi | Kino, Spiel, Sport | | Video-Apps | Amazon Prime Video, Netflix, Rakuten TV, YouTube | Technische Details | Index der Reparierbarkeit | 6.3 | Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 156 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 230 kWh | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1675 mm | | Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 366 mm | | Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 1046 mm | | Gewicht (mit Ständer) | 28500 g | | Breite (ohne Standfuß) | 1675 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 78 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 960 mm | | Gewicht (ohne Ständer) | 27900 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1865 mm | | Verpackungstiefe | 179 mm | | Verpackungshöhe | 1146 mm | | Paketgewicht | 37500 g | Netzwerk | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | Webbrowser | Ja | Management-Funktionen | Sprachsteuerung | Ja | | Hotelmodus | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | | Funktioniert mit Google Assistant | Ja | Design | Produktfarbe | Grau, Metallisch | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 300 mm | | Rahmenloses Design | Ja | Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Spiel-Modus | Ja | | Unterstützte Videoformate | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, WEBM | | Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA | | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG | | Videokompressionsformate | HEVC, MPEG4, VP9 | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | | Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | | 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja | | Kontrolle durch Eltern | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 75 " | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LCD | | Bildschirmform | Flach | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | | Wiederholfrequenz | 60 Hz | | Bildschirmdiagonale (cm) | 189 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, QLED-Fernseher, QLED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, hisense fernseher 75", led fernseher, led-tv dvb-s |
| | |
| |