Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-DK2262AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-DK2262AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2262AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2262AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2262AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2262AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2262AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2262AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2262AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2262AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2262AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2262AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2262AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2262AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92603232
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60855
EAN/GTIN:
     4250078171911
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Robustes Aluminium Design
DK2262AC verfügt über ein solides Gehäuse aus einer besonderen Aluminiumlegierung, die das Gehäuse widerstandsfähiger macht als gewöhnliche Aluminium- oder Kunststoffprodukte. Das Material und das Kühlkörperdesign mit Kühlrippen unterstützen die Wärmeableitung für einen hervorragenden passiven Kühleffekt und schützen das Gerät auch bei starker Beanspruchung vor Überhitzung.

Dreifacher Video Ausgang
Die IB-DK2262AC stellt mit zwei HDMI® und einer VGA Anbindung bis zu drei Video-Schnittstellen verschiedener Auflösungen zur Verfügung, die den gleichzeitigen Anschluss von HDMI® und VGA-Anzeigegeräten im Erweiterungsmodus ermöglichen. Dies erfolgt durch die Kombination mehrerer aktueller Technologien wie DisplayLink® und DisplayPort ™ Alt Mode.

Schnell + sicher: LAN-Anschluss
Drahtlose Verbindungen sind sicherlich komfortabeler in vielen Situationen und dennoch gibt es bessere Optionen, wenn man hohe Übertragungsraten benötigt. Zudem sind Kabelverbindungen sicherer als Drahtlose. Will oder kann man die über WLAN verfügbaren Sicherheitsmaßnahmen nicht voll ausschöpfen, bieten LAN Verbindungen ein geringeres Risiko und einen besseren Weg, Dateien zwischen Geräten mit hoher Sicherheit und maximaler Übertragungsrate zu übermitteln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
480 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
210 mm
Höhe des Versandkartons
455 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A male - USB Type-C female
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
55 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1192 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
65 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
3.25 A
Leistungen
Produktfarbe
Anthrazit
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1080 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Anzeigen
Leistung
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.