Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobb Premier Pizzastein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cobb Premier Pizzastein
Cobb Premier Pizzastein
Cobb Premier Pizzastein
Cobb Premier Pizzastein
Cobb Premier Pizzastein
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92614600
Hersteller:
     Cobb
Herst.-Nr.:
     69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backstein Herd
backstein herd
Pizza zur Perfektion backen auf dem Cobb. Gelochte Platte mit dem Bratenrost auf den Grill und dann die Pizzaplatte und nun sind Sie bereit zum Pizza backen. Dauert je nach Grill Variante 15-20 Min.

Es handelt sich um Cordierit Keramik und hat eine niedrige Wärmeausweitungseffizienz. Kann also schnell heiss werden ohne kaputt zu gehen. Sehr hochwertig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
24 mm
Durchmesser
269 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Typ
Pizzateller
Produktfarbe
Weiß
Material
Keramik
Kompatibilität
Cobb Premier Gas Deluxe, COBB Premier+
Form
Rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.