| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-92615015 Herst.-Nr.: PI300-897 EAN/GTIN: 7640460540109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | HP | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Multipack | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Envy Photo 6200 Series, Envy Photo 6220, Envy Photo 6230, Envy Photo 6230 wifi, Envy Photo 6232, Envy Photo 6234, Envy Photo 7100 Series, Envy Photo 7130, Envy Photo 7134, Envy Photo 7800 Series, Envy Photo 7830, Envy Photo 7834, Tango, Tango X | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 18 ml | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 16 ml | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 715 Seiten | ![](/p.gif) | Seitenergebnis Farbtinte | 485 Seiten | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | ![](/p.gif) | Ersatz für | HP No. 303XL, 3YN10AE | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Schweiz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, peach druckkopf, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |