Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Silverstone FARA H1M PRO Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92636178
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FAH1MB-PRO
EAN/GTIN:
     4710679812465
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
250 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
392 mm
Gewicht
4600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.