Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Corsair VIRTUOSO RGB Wireless XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7339024
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011188-EU
EAN/GTIN:
     840006605836
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Corsair Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
382 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 40000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
109 dB
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 207,29*
€ 254,73*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 209,09*
€ 255,66*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 243,51*
€ 295,94*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 387,69*
€ 465,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.