Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Oilella Hängeleuchte Flexible Halterung E27 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Oilella Hängeleuchte Flexible Halterung E27 120 W
EGLO Oilella Hängeleuchte Flexible Halterung E27 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92668482
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99615
EAN/GTIN:
     9002759996154
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
950 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
2250 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Messing
Plafond Farbe
Schwarz, Braun, Transparent
Gehäusematerial
Stahl
Deckenform
Rund
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
120 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.