Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Tragacete 1 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 1900 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Tragacete 1 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 1900 lm
EGLO Tragacete 1 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 1900 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92668503
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99777
EAN/GTIN:
     9002759997779
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
45 mm
Höhe
45 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schutzart
II
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Chrom, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Form
Rechteck
Ergonomie
Befestigungstyp
Fester Pol
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtleistung
1900 lm
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Maximum Watt der Ersatzlampe
15.5 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.